MF FHX D100-09-32-R06 Fresas Huecas a 34º para Plaquitas Hexagonales de 12 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107205
EAN/GTIN 7291075352481
Número do fabricante 3107205
Número L L23980 280

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 102.4 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 90.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 102.4 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 102.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 34 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta