P290 ACK D63-5-87-C8-18 Fresas Multidiente con Mango CAMFIX con Plaquitas con Filos de Corte de 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3107186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107186
EAN/GTIN 7291075348149
Número do fabricante 3107186
Número L L23980 241

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 25, Profundidad máxima de corte (APMX) 87 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 188 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 25
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 87 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 188 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta