T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

N.º do artigo: 3107166
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107166
EAN/GTIN 7291075346572
Número do fabricante 3107166
Número L L23980 1888

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.189″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.35″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.189″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta