T490 ELN D1.00-3-W1.00-11 Fresas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

N.º do artigo: 3107147
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107147
EAN/GTIN 7291075346442
Número do fabricante 3107147
Número L L23980 2949

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.35″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.42″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.35″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.7 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.42″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta