HM390 ETC D1.00-4MMT15-07 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER Plaquitas Triangulares HM390 TCKT 0703

N.º do artigo: 3107133
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107133
EAN/GTIN 7291075344561
Número do fabricante 3107133
Número L L23980 1790

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.941″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1.67″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.941″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.787″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL): 1.67″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta