SOF45WG D250-14-60-R26 Fresas Huecas a 45º para Aplicaciones Pesadas con Fijación por Cuña para Plaquitas de Doble Cara Cuadradas u Octogonales con 8/16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107124
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107124
EAN/GTIN 7291075379846
Número do fabricante 3107124
Número L L23980 153

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 268.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 180 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 254.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 268.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 268.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 180 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta