XNK D050-46-3-W40 XN13 Fresas Integrales Multidiente para Plaquitas XNMU 1306…

N.º do artigo: 3107105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELISLOT
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107105
EAN/GTIN 7291075377767
Número do fabricante 3107105
Número L L23980 119

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 46 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 46 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XNMU 130608PNN-MM
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta