MM S-A-L135/50-C25-T15-CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3107104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107104
EAN/GTIN 7291075148664
Número do fabricante 3107104
Número L L24070 52

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 47.7 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 23.9 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 47.7 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T15
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 28230 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta