T490 SM-D63-68-5-27-11 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

N.º do artigo: 3107092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107092
EAN/GTIN 7291075346176
Número do fabricante 3107092
Número L L23980 1335

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 40, Profundidad máxima de corte (APMX) 68 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 40
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 68 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 90 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta