T490 LNK-D40-36-3-M16-13 Cabezas de Fresado con Plaquitas Tangenciales y Adaptación roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3107054
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107054
EAN/GTIN 7291075350654
Número do fabricante 3107054
Número L L23980 1220

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta