HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER Plaquitas Triangulares HM390 TCKT 0703

N.º do artigo: 3107028
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107028
EAN/GTIN 7291075344554
Número do fabricante 3107028
Número L L23980 2903

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 1.27″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.72″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL): 1.27″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta