Juego de llaves dinamométricas 1/2″ TORCOFLEX UK 5 pcs

N.º do artigo: 3107027
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107027
EAN/GTIN 4010886954577
Número do fabricante 3107027
Número L L60160 5848

Descrição

Descripción:

Llave dinamométrica probada en el rango de apriete 40-200 N-m con certificado de prueba
Apriete controlado a la derecha; carraca reversible con giro a la derecha y a la izquierda; salida de 1/2″
Clasificada según DIN EN ISO 6789-2: 2017; Ajustado a una desviación máxima admisible de +/-3% y, por tanto, más preciso que el +/-4% exigido por la norma
Con alargador de 1/2″ y tomas de corriente con manguito protector en los tamaños 17, 19 y 21 mm, muy adecuado para el cambio de ruedas en turismos
Fabricado en Alemania.

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 21,3 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de palanca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 40 Nm
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 200 Nm
  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 499 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 42,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 22 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta