HM390 ETD D040-4-M16 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505

N.º do artigo: 3106997
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106997
EAN/GTIN 7291075332827
Número do fabricante 3106997
Número L L23980 1107

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505..
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.6 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta