FDN D5.0-.75-1-10R-CAPM15 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNAT 1506 -PM

N.º do artigo: 3106925
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106925
EAN/GTIN 7291075327083
Número do fabricante 3106925
Número L L23980 1606

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.22″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 1″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.22″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNAT 150608-N-MM-PM
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta