MM S-A-H050-SK 40-T10 Cono DIN 69871 para Cabezas de Fresado MULTI-MASTER

N.º do artigo: 3106914
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106914
EAN/GTIN 7291075335309
Número do fabricante 3106914
Número L L24070 244

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 25 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 25 mm
  • Shank Size (SS) 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta