Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.35 mm, Longitud total (OAL) 87.85 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 13.9 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.35 mm
- Longitud funcional (LF) 55.85 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
- Longitud total (OAL) 87.85 mm
- Tipo de mango Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 10 Degrees