BLPK D50-60-H90-W50 Fresas Hemisféricas Multidiente

N.º do artigo: 3106906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106906
EAN/GTIN 7291075364644
Número do fabricante 3106906
Número L L23980 2093

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 60 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 180 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 90 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 180 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 60 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de la cabeza (LH) 95 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 90 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta