BLP D32-80-160-W32 Fresas de Bola de 240º con 3 Labios para Plaquitas de Doble Cara

N.º do artigo: 3106902
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106902
EAN/GTIN 7291075347418
Número do fabricante 3106902
Número L L23980 998

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Longitud funcional (LF) 124 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BLR D320-QCS
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta