BLP D30-90-150-W32 Fresas de Bola de 240º con 3 Labios para Plaquitas de Doble Cara

N.º do artigo: 3106900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106900
EAN/GTIN 7291075347401
Número do fabricante 3106900
Número L L23980 991

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 114 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BLR D300-QCS
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta