BLP D30-M12 Cabezas de Fresado de Bola de 240º con 3 Labios Efectivos y Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3106899
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106899
EAN/GTIN 7291075347470
Número do fabricante 3106899
Número L L23980 973

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BLR D300-MFW
  • Longitud total (OAL) 62 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta