T490LNKD2.0-3.2-3-CAT5013 Fresas de mango de filo extendido modulares con mangos cónicos Caterpillar, portan plaquitas T490 LNMT/HT 1306

N.º do artigo: 3106886
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106886
EAN/GTIN 7291075335552
Número do fabricante 3106886
Número L L23980 1592

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 21 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3.2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 9.825″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 21
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3.2″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 9.825″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta