SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas T490 LNHT 1306PNTR/L

N.º do artigo: 3106880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106880
EAN/GTIN 7291075327236
Número do fabricante 3106880
Número L L23980 1581

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2.22″ ,Diámetro de corte (DC) 8.039″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.9″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.69″ ,Número de labios (NOF) 14 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3″ ,Longitud total (OAL) 1-1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.22″
  • Diámetro de corte (DC): 8.039″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.9″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.69″
  • Número de labios (NOF): 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta