SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas T490 LNHT 1306PNTR/L

N.º do artigo: 3106878
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106878
EAN/GTIN 7291075327212
Número do fabricante 3106878
Número L L23980 1563

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.24″ ,Diámetro de corte (DC) 5.039″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.9″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.69″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.24″
  • Diámetro de corte (DC): 5.039″
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.9″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.69″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 1″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta