MF EWX D32-3-M16-07 Fresas para Avance Moderado con Conexión Roscada FLEXFIT, con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106835
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106835
EAN/GTIN 7291075310320
Número do fabricante 3106835
Número L L23980 775

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees
  • Par (TQ) 4.8 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta