FF EWXD1.25-3-4.0W1.25-07 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106833
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106833
EAN/GTIN 7291075261400
Número do fabricante 3106833
Número L L23980 2739

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.74″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 6.45″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.74″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.74″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 5.309″
  • Longitud de la cabeza (LH): 4.12″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Longitud total (OAL): 6.45″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 6.3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta