FF EWX D32-3-060-W32-07 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106828
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106828
EAN/GTIN 7291075261165
Número do fabricante 3106828
Número L L23980 2840

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 125 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 89 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 63 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.3 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 4.8 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta