ETS D050-06-LN08-M12 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3106818
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106818
EAN/GTIN 7291075224146
Número do fabricante 3106818
Número L L23980 737

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 35 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Número de labios (NOF) 8
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 35 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta