HM390 FTD D080-5-25.4-15 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3106775
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106775
EAN/GTIN 7291075313192
Número do fabricante 3106775
Número L L23980 1361

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 74 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 74 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta