SDN D8.0-0.75-16-XN13 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Cuadradas XNMU 1306 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

N.º do artigo: 3106751
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELISLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106751
EAN/GTIN 7291075335637
Número do fabricante 3106751
Número L L23980 2245

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2.425″ ,Diámetro de corte (DC) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 16 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3″ ,Longitud total (OAL) 7/8″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.425″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longitud total (OAL): 7/8″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta