Descripción:
Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.27″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.62″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Profundidad máxima de corte (CDX): 1.27″
- Diámetro de corte (DC): 5″
- Número de plaquitas (CICT): 12
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.62″
- Número de labios (NOF): 12
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
- Longitud total (OAL): 3/4″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6