FDN D8.0-0.75-16-XN13 Fresa de Ranurar de 3 Cortes y Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas XNMU 1306

N.º do artigo: 3106748
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELISLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106748
EAN/GTIN 7291075335545
Número do fabricante 3106748
Número L L23980 2229

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2.322″ ,Diámetro de corte (DC) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 16 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.322″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
  • Longitud utilizable (LU): 1.764″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta