FDN D5.0-0.62-10-XN13 Fresa de Ranurar de 3 Cortes y Arrastre Axial para Plaquitas Cuadradas con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas XNMU 1306

N.º do artigo: 3106746
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELISLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106746
EAN/GTIN 7291075335521
Número do fabricante 3106746
Número L L23980 2195

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.378″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.62″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.378″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.62″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
  • Longitud utilizable (LU): 1.47″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta