HM390 ETC D16-2-W16-07 Fresas a 90º Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TCKT 0703

N.º do artigo: 3106702
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106702
EAN/GTIN 7291075327434
Número do fabricante 3106702
Número L L23980 2584

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 56 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.9 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta