Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento cónico curto 160/4

N.º do artigo: 310670 160/4

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A/cone Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-2
Tamanho do cone 4
⌀ exterior A 160 mm
Passagem E 42 mm
Altura sem mordente H1 66 mm
Altura com mordente H2 92 mm
Número de pinos roscados 3
Tamanho dos pinos roscados 7/16-20
Quadrado de chave K 10 mm
Peso 9,5 kg
n.º máximo de rotações 4.000 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 310670 160/4
Número do fabricante 310670 160/4

Descrição

Ejecución:

  • Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
  • Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Alta precisão de concentricidade.

Aplicación:

O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.
Para cabeças rotativas DIN 55029 com parafusos de cavilha Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Volumen de suministro:

1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.
1 jogo de mordentes reversíveis com dentado lenticular.

Partes opcionales:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314000315200. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

Nota:

Mandril rotativo de três garras com barra de cunha, ver n.º 313120313140.
A norma DIN 702-2 corresponde à norma antiga DIN 55027.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta