IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 Fresas con Mango a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106696
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106696
EAN/GTIN 7291075355727
Número do fabricante 3106696
Número L L23980 2160

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.1″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.73″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud funcional (LF): 2.813″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta