Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.73″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″
Característica:
- Arbor Style: A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1.73″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.73″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 7
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Longitud total (OAL): 1-1/2″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees