IQ845 FSYD1.5-04-0.75-R05 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106686
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106686
EAN/GTIN 7291075355628
Número do fabricante 3106686
Número L L23980 2084

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.73″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.73″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.73″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta