IQ845 ESY D016-03-W20-R05 Fresas con Mango a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106672
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DOVEIQMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106672
EAN/GTIN 7291075355543
Número do fabricante 3106672
Número L L23980 2532

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 85 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 21.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta