Descripción:
Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
Cuerpo:
Dimensiones: H 985 x W 775 x D 475 mm
Estante de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 estantes para cajas, 8 estantes para destornilladores
Fácil de maniobrar y dirigir gracias a la manija de dirección móvil
Paneles laterales con euroagujeros de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas
Seguridad gracias a la protección del talón para las personas
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Guías de rodamiento de bolas
Personalizable con separadores longitudinales y transversales (también disponibles individualmente)
Capacidad de soporte por cajón de 40 kg, cajón inferior de alta resistencia de 60 kg
Chasis de alta resistencia GEDORE:
Capacidad de carga estática total: 900 kg / dinámica: 650 kg
2 ruedas de alta resistencia de GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de marcha suave de GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño de los ejes de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional incluso bajo carga máxima
Opciones:
Se puede ampliar según sea necesario con módulos de herramientas de GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Además, según sea necesario, con cofres de herramientas, paneles traseros y portaherramientas GEDORE.
Característica:
- número de cajones: 7
- Almacenamiento: carretillas de herramientas
- anchura total [mm]: 775 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 475 mm
- Contenido (número de piezas): 177 tlg.
- Contenido de frases: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-U-201990 M1 B. 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5,52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- MATERIAL: Chapa de acero