Descripción:
Cuerpo:
Dimensiones: H 812 x A 771 x P 478 mm
Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
Estante de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 estantes para cajas, 8 estantes para destornilladores
Fácil de maniobrar y dirigir gracias al asa de accionamiento/dirección
Paneles laterales con europerforación de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas
Seguridad gracias a la protección de los talones para las personas
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Guías de rodamiento de bolas
Carga individual con separadores longitudinales y transversales
Capacidad de soporte por cajón de 40 kg, cajón inferior de alta resistencia de 60 kg
Chasis de alta resistencia GEDORE:
Capacidad de carga estática total: 900 kg / dinámica: 650 kg
2 ruedas de alta resistencia de GEDORE con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de marcha suave de GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño de los ejes de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional incluso bajo carga máxima
Opciones:
Se puede ampliar según sea necesario con módulos de herramientas de GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Además, según sea necesario, con cofres de herramientas, paneles traseros y portaherramientas GEDORE.
Característica:
- Número de ruedas: 4
- Número de cajones: 7
- Diseño: Edición limitada
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 650 kg
- Anchura total [mm]: 775 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 475 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 5x tipo 1, H = 67 mm
- 1x tipo 2, H = 137 mm
- 1x tipo 3, H = 207 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 900 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no