SOF45 D10.0-12-2.50-R26 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte, para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 3106623
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106623
EAN/GTIN 7291075317091
Número do fabricante 3106623
Número L L23980 1878

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.905″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.32″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 10.16″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.905″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 10.905″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.433″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.32″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta