SOF45 D6.0-08-2.00-R26 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Cuadradas u Octogonales de Doble Cara con 8/16 Filos de Corte, para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 3106621
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106621
EAN/GTIN 7291075317077
Número do fabricante 3106621
Número L L23980 1850

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.96″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.94″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 6.16″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.96″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6.96″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.433″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.94″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta