HOE D50-04-W40-R06 Fresas Integrales con Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas

N.º do artigo: 3106605
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106605
EAN/GTIN 7291075345704
Número do fabricante 3106605
Número L L23980 1050

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 116.2 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 47.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 59.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 75 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL) 116.2 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.2 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta