Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.37″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.22″ ,Longitud total (OAL) 2.02″
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 4.37″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 4.37″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 7
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.216″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 3.22″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): OEMT 060405AER-76
- Longitud total (OAL): 2.02″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees