T490LNKD63-082-4-INT50-FT Unidades Básicas para Fresas Multidiente Modulares con Conexión DIN69871 que Montan Plaquitas T490 LNMT/HT 1306

N.º do artigo: 3106576
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106576
EAN/GTIN 7291075326314
Número do fabricante 3106576
Número L L23980 910

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 246.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 246.75 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta