HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Fresas Extra Largas con Mango Integral y Plaquitas HSM90S APCR 1405 , para Aluminio

N.º do artigo: 3106434
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106434
EAN/GTIN 7291075316919
Número do fabricante 3106434
Número L L23980 1758

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HSM90S APCR 140508R-P
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 10 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta