HSM90S FAL-D3.0-4-1.0-14 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido. Para el Mecanizado de Aluminio con Elevada Velocidad de Rotación

N.º do artigo: 3106431
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106431
EAN/GTIN 7291075317046
Número do fabricante 3106431
Número L L23980 1567

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.165″ ,Longitud total (OAL) 2-1/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.531″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.165″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Longitud total (OAL): 2-1/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta