HM390 FTP D040-3-16-10 Fresas Huecas con Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 1003 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3106422
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106422
EAN/GTIN 7291075314069
Número do fabricante 3106422
Número L L23980 777

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta