HM390 FTD D160-8-40-15 Fresas Huecas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TDKT 1505 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3106404
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106404
EAN/GTIN 7291075313147
Número do fabricante 3106404
Número L L23980 706

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 105 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta