H690 F90AX D125-9-40-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Triangulares H690 TNKX 1606 con 6 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3106392
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 690
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106392
EAN/GTIN 7291075314267
Número do fabricante 3106392
Número L L23980 684

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta